Referenties
RHP:SF65
Rubix:03304259
Fabrikant:SF65 R
EAN:00747023029440


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65 mm |
|---|---|
| Breedte | 77,72 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,22 mm |
Productdetails : RHP SF 65 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5800 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Breedte | 77,72 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,22 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 187,5 mm |
| Lengte | 187,5 mm |
| Serie | sf |
| Totale breedte lager | 77,72 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 333,34 excl. BTW
/ stuk
€ 403,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen