Referenties
INA:RAY25-XL
Rubix:03121682
Fabrikant:0008329600000
EAN:4012802790757


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
Documenten
Productdetails : INA RAY 25 XL SPANLAGERBLOK ROND
Woonunits RAY, drie/vier-bout flenshuisunits, plaatstaal, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 76 mm |
| Materiaal | plaatstaal |
| Lengte | 95 mm |
| Serie | ray..-xl |
| Totale breedte lager | 27 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8,7 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Buitendiameter | 95 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,13 excl. BTW
/ stuk
€ 42,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen