INA RFE 40 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RFE40-XL
Rubix:03120400
Fabrikant:0947164630000
EAN:4054372596506
INA RFE 40 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte56,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RFE 40 XL/I FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RFE, vier-bout flenswoning eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte56,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Materiaalgietijzer
Lengte145 mm
Serierfe..-xl
Totale breedte lager56,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Buitendiameter145 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,76 excl. BTW
/ stuk
131,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen