INA TME 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:TME55-XL
Rubix:03120560
Fabrikant:0009568640000
EAN:4064327886507
INA TME 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Breedte71,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA TME 55 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden TME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Breedte71,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten150 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte43,6 mm
Lengte185 mm
Serietme..-xl
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43500 N
Buitendiameter185 mm
€ 208,13 excl. BTW
/ stuk
€ 251,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen