INA RME 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RME45-XL
Rubix:03120422
Fabrikant:0009395950000
EAN:4064327886118
INA RME 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RME 45 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden RME, vier-bout flens behuizing eenheden, gietijzer, centrum spigot, eenzijdige vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PME wordt geleverd met het lager GRAE-NPPB, PMEY met GAY-NPPB, RME met GE-KRRB en RMEY met de GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte12 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte155 mm
Lengte155 mm
Serierme..-xl
Totale breedte lager25 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Buitendiameter63 mm
€ 133,71 excl. BTW
/ stuk
€ 161,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen