RHP SFT 12 FLENSLAGERBLOK OVAAL

Lagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
RHP:SFT12
Rubix:03303994
Fabrikant:SFT12 R
EAN:00747023027125
RHP SFT 12 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Breedte32,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : RHP SFT 12 FLENSLAGERBLOK OVAAL


Standaardserie, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SFT12 - RHP gietijzeren flenslagereenheid - 12 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400 g
Binnendiameter12 mm
Breedte32,9 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte52,5 mm
Lengte98,5 mm
Seriesft
Totale breedte lager27,38 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,4 kg
Bouwvorm2-boutflens (2-gaats flensunit)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,03 excl. BTW
/ stuk
66,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen