Referenties
SNR:UCFL208
Rubix:A0486643
Fabrikant:UCFL208
EAN:3413529508570




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFL 208 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ovale flenslagereinheid, nagesmeerbaar, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 144 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 175 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 18200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29600 N |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Gewicht | 1,48 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,78 excl. BTW
/ stuk
€ 55,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen