SNR ESFD 204 LAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:ESFD204
Rubix:A0486138
EAN:3413529510450
SNR ESFD 204 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte21,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR ESFD 204 LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, lagerinzet met excentrische spanring, eenlipse afdichting
gietijzeren behuizing, radiaal insert kogellager met excentrische ring, enkelvoudige lipafdichting

Sterke punten

-Eéndelige JIS- en ISO-uitvoering
-Voor veel lagers zijn starre beschermkappen van roestvrij staal verkrijgbaar
-De AGR-Lager-Einsatz symboliseert ons engagement voor prestatie en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of zware mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: hoogpresterende smeervet, onderhoudsvrij, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

De SNR-Baureihe selbstausrichtender Lager biedt een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding en levert oplossingen voor een breed scala aan toepassingen zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankverwerking, afhandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele anderen.
Het SNR-Portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig heeft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)83x82x35 mm
Logistiek gewicht440 g
Binnendiameter20 mm
Breedte21,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten71,4 mm
Materiaalgietijzer
Serieesfd200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Buitendiameter47 mm
Gewicht0,35 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
32,97 excl. BTW
/ stuk
39,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen