SNR USFLE 202 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - USFLE.202

Zie technische informatie
Referenties
SNR:USFLE202
Rubix:03968863
Fabrikant:USFLE202
EAN:3413529531257
SNR USFLE 202 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Breedte22 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USFLE 202 FLENSLAGERBLOK


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Ovale flenslagerunit, na te smeren, inzet met aan één zijde verlengde binnenring en draadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Breedte22 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte112 mm
Lengte61 mm
Serieusfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4780 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,34 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
23,90 excl. BTW
/ stuk
28,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen