SKF UCFC 209 H FLENSLAGERBLOK ROND

Kogellagereenheid met ronde flens

Zie technische informatie

Referenties

SKF:UCFC 209/H
Rubix:03479276
EAN:7316579751735
SKF UCFC 209 H FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Breedte40,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten93,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCFC 209 H FLENSLAGERBLOK ROND


Deze ronde kogellagereenheden met flens voldoen aan de JIS-normen. Ze bestaan uit een inleglager met een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren behuizing die met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagereenheden kunnen een gematigde initiële uitlijnfout verdragen, maar staan normaal geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

Bestand tegen sterke vervuiling
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware ladingen
Rendabel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte40,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten93,5 mm
Materiaalbehuizing: grijs gietijzer; lager: hoog-koolstofchroomstaal
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Hoogte40,2 mm
Lengte160 mm
Serieucfc
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33200 N
Buitendiameter160 mm
Gewicht2,71 kg
Bouwvormronde flens met 4 bouten
€ 59,48 excl. BTW
/ stuk
€ 71,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen