Referenties
SKF:FY 55 TF/VA228
Rubix:03473917
Fabrikant:114659
EAN:07316571382586

Productdetails : SKF FY 55 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64,4x162x55 mm |
| Logistiek gewicht | 3300 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 64,4 mm |
| Buitendiameter | 162 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,51 excl. BTW
/ stuk
€ 533,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen