INA RCJT 50 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RCJT50-XL-N
Rubix:03120310
Fabrikant:0945713840000
EAN:4054372957840
INA RCJT 50 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJT 50 XL/N/I FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJT geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJT- en RCJTZ met GE-KRRB, RCJTY met GYE-KRRB en TCJT met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Breedte116 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte190 mm
Lengte190 mm
Seriercjt..-xl-n
Totale breedte lager66,2 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37500 N
Buitendiameter69 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
121,92 excl. BTW
/ stuk
147,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen