SNR USFCE 207 LAGERBLOK

SNR - Lagerunit - USFCE.207

Zie technische informatie

Referenties

SNR:USFCE207
Rubix:A0484700
Fabrikant:USFCE.207
EAN:3413529531523
SNR USFCE 207 LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR USFCE 207 LAGERBLOK


grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteek kogellager met inbusbouten, enkele lipafdichting
Ronde flenslagerunit met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, nagesmeerbaar, inzetlager met eenzijdig verlengde binnenring met schroefdraadstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte32 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten110 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte135 mm
Serieusfce200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Buitendiameter72 mm
Gewicht1,19 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 46,64 excl. BTW
/ stuk
€ 56,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen