INA RCJT 70 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCJT70-XL
Rubix:03120318
Fabrikant:0008774330000
EAN:4064327885678
INA RCJT 70 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Breedte160 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJT 70 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits RCJT, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Breedte160 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte18 mm
Lengte258 mm
Seriercjt..-xl
Totale breedte lager160 mm
Diameter bevestigingsgaten21 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62000 N
Buitendiameter258 mm
€ 355,24 excl. BTW
/ stuk
€ 429,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen