SKF FYTB 50 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:FYTB 50 TF
Rubix:03070809
Fabrikant:6499
EAN:7316577030986
SKF FYTB 50 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Breedte60,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF FYTB 50 TF FLENSLAGERBLOK OVAAL


Deze kogellagerunits met ovale flenzen voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

Wordt geleverd met een YET 200 (FM) lagerserie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60,6x189x100 mm
Logistiek gewicht2104 g
Binnendiameter50 mm
Breedte60,6 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten157 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte189 mm
Lengte116 mm
Seriefytb
Totale breedte lager51,6 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter189 mm
Gewicht2,06 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,51 excl. BTW
/ stuk
107,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden