SKF F4BC 20M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:F4BC 20M-TPZM
Rubix:03078788
EAN:07316577847669
SKF F4BC 20M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F4BC 20M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Deze kogellagerunits met vierkante flens zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Levenslang gesmeerd met een niet-toxisch, voor voedingsmiddelen geschikt smeervet
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalbearing staal
Hoogte34,8 mm
Lengte92 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager27 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Buitendiameter47 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,35 excl. BTW
/ stuk
112,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen