Referenties
INA:RCJY80-XL
Rubix:03120390
Fabrikant:0945717160000
EAN:4064327110824


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 80 mm |
|---|---|
| Breedte | 197 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
Productdetails : INA RCJY 80 XL/I FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Behuizingseenheden RCJY, vier-bout flensbehuizingseenheden, gietijzer, stelschroeven in binnenring, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Breedte | 197 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 153 mm |
| Materiaal | gietijzer (grijs) |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Hoogte | 197 mm |
| Lengte | 197 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Totale breedte lager | 90,6 mm |
| Klemmen | 82,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 23 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 76000 N |
| Buitendiameter | 197 mm |
| Gewicht | 6,47 kg |
| Bouwvorm | flens met 4 bouten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 422,45 excl. BTW
/ stuk
€ 511,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen