INA RCJY 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Flenslagerunit

Zie technische informatie

Referenties

INA:RCJY35-XL-N
Rubix:03120372
Fabrikant:0008584120000
EAN:4012802797893
INA RCJY 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RCJY 35 XL/N FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Woonunits RCJY, vierboutsflenswoonunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, R-afdichtingen

Sterke punten

PCJ geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Breedte118 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten92 mm
Materiaalgietijzer
Lengte118 mm
Seriercjy..-xl-n
Totale breedte lager46,4 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Buitendiameter100 mm
€ 83,93 excl. BTW
/ stuk
€ 101,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden