INA PCJTY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCJTY12-XL
Rubix:03120152
Fabrikant:0009492800000
EAN:4012802802160
INA PCJTY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCJTY 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJTY woningeenheden, twee-bout flenswoningeenheden, gietijzer, grub schroeven in de binnenring, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte99 mm
Lengte99 mm
Seriepcjty..-xl
Totale breedte lager25 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Buitendiameter99 mm
€ 39,76 excl. BTW
/ stuk
€ 48,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen