Referenties
SNR:UCF326
Rubix:A0484760
EAN:3413529541942





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 130 mm |
|---|---|
| Breedte | 135 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
Productdetails : SNR UCF 326 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereenheid met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefdraadstiften.
Sterke punten
- Een eendelig JIS- en ISO-assortiment
- Voor veel lagers zijn vaste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
- De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of wanneer sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hogeprestatievet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
- Voor veel lagers zijn vaste beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
- De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachinesector, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of wanneer sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen: onderhoudsvrij hogeprestatievet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.
Toepassingen
Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt de productreeks van de zelfinstellende lagers SNR oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, levensmiddelen- en drankverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke fase van uw productie nodig heeft.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u voor elke fase van uw productie nodig heeft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 470x470x280 mm |
| Logistiek gewicht | 67750 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Breedte | 135 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 320 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 410 mm |
| Serie | ucf300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 242000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 252000 N |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Gewicht | 63 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.808,02 excl. BTW
/ stuk
€ 2.187,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen