Referenties
SKF:FY 1.5/16 TF
Rubix:03473872
Fabrikant:63370
EAN:7316577754943

Productdetails : SKF FY 1.5/16 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 46,4x118x33,34 mm |
| Logistiek gewicht | 1540 g |
| Binnendiameter | 33,3375 mm |
| Breedte | 46,4 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,75 excl. BTW
/ stuk
€ 92,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
