SNR UCFC 205 CO FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagerunit - UCFC.205.CO

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFC205CO
Rubix:A0485824
Fabrikant:UCFC.205.CO
EAN:3413529558933
SNR UCFC 205 CO FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFC 205 CO FLENSLAGERBLOK


Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Ronde flenslagerunit met centreringkraag en 4 bevestigingsgaten, kan worden nagesmeerd, inzetlager met aan beide zijden verlengde binnenring met draadstiften, 1 niet-afgedichte Niro-beschermkap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte34 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte115 mm
Serieucfc200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,96 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 66,86 excl. BTW
/ stuk
€ 80,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen