INA PCJT 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PCJT12-XL
Rubix:03120128
Fabrikant:0008533990000
EAN:4012802799491
INA PCJT 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PCJT 12 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


PCJT-huisunits, twee-boutvlakke huisunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Breedte57 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,5 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte99 mm
Lengte99 mm
Seriepcjt..-xl
Totale breedte lager39,1 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Buitendiameter99 mm
€ 43,24 excl. BTW
/ stuk
€ 52,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen