Referenties
SKF:FY 2.7/16 TF/VA228
Rubix:03473895
Fabrikant:114641
EAN:07316571381299

Productdetails : SKF FY 2.7/16 TF/VA228 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72,74x175x61,91 mm |
| Logistiek gewicht | 3940 g |
| Binnendiameter | 61,913 mm |
| Breedte | 73,7 mm |
| Serie | fy |
| Buitendiameter | 143 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 513,18 excl. BTW
/ stuk
€ 620,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen