SKF F2BC 30M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:F2BC 30M-TPZM
Rubix:03078753
EAN:07316577844385
SKF F2BC 30M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF F2BC 30M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Deze kogellagerunits met ovale flenzen zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Levenslang voorgesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk

Toepassingen

Voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Materiaalbearing staal
Hoogte146 mm
Lengte82 mm
Seriebluerange
Totale breedte lager33 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,21 excl. BTW
/ stuk
145,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen