Referenties
INA:TCJT55-XL
Rubix:03127530
Fabrikant:0009543300000
EAN:4012802823332


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Breedte | 134 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Productdetails : INA TCJT 55 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Woonunits TCJT, twee-boutvlakkenwoonunits, gietijzer, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Breedte | 134 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Hoogte | 43,5 mm |
| Lengte | 222 mm |
| Serie | tcjt..-xl |
| Totale breedte lager | 74,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 43500 N |
| Buitendiameter | 222 mm |
| Gewicht | 3,14 kg |
| Bouwvorm | excentrische borgkraag |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,98 excl. BTW
/ stuk
€ 235,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen