NTN M-UCFC 208 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Lagerunit - M-UCFC208D1

Zie technische informatie
Referenties
NTN:M-UCFC208D1
Rubix:A0487299
EAN:4547359765779
NTN M-UCFC 208 D1 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN M-UCFC 208 D1 FLENSLAGERBLOK


grijs gietijzeren huis,radiaal inzetkogellager met inbusschroeven,afdichting met slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)155x155x60 mm
Logistiek gewicht2020 g
Binnendiameter40 mm
Breedte49,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten120 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte100 mm
Lengte14,5 mm
Serieucfc200
Totale breedte lager49,2 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Buitendiameter145 mm
Gewicht2,06 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,09 excl. BTW
/ stuk
64,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen