INA TFE 30 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:TFE30-XL
Rubix:03127536
Fabrikant:0008571570000
EAN:4012802798777
INA TFE 30 XL FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte48,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA TFE 30 XL FLENSLAGERBLOK ROND


Woon eenheden TFE, vier-bout flens behuizingen, gietijzer, centrerende spigot, excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte48,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte127 mm
Lengte127 mm
Serietfe..-xl
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Buitendiameter127 mm
€ 95,78 excl. BTW
/ stuk
€ 115,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen