Referenties
RHP:UCFL209D1
Rubix:03498718
Fabrikant:UCFL209D1 N
EAN:0029176574504


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 52,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
Productdetails : NSK UCFL 209 FLENSLAGERBLOK OVAAL
Gietijzeren behuizing van hoge kwaliteit. Elektrostatisch gelakt op alle oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 52,2 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 148 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 188 mm |
| Lengte | 108 mm |
| Serie | ucfl2 |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Bouwvorm | 2-boutflens |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes