Referenties
INA:PCJY15-XL
Rubix:03120176
Fabrikant:0009504240000
EAN:4012802824094


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
Productdetails : INA PCJY 15 XL FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Woonunits PCJY, vierboutsflenswoningunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen
Sterke punten
PCJ wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, RCJ met GE-KRRB, PCJY met GAY-NPPB en RCJY met GYE-KRRB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Breedte | 76 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 54 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Lengte | 76 mm |
| Serie | pcjy..-xl |
| Totale breedte lager | 33 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Buitendiameter | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,14 excl. BTW
/ stuk
€ 54,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen