INA TME 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:TME25-XL-N
Rubix:03120548
Fabrikant:0009469900000
EAN:4012802802993
INA TME 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte44,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA TME 25 XL/N FLENSLAGERBLOK ROND


Flenslagerunit TME..-XL-N

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte44,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalgietijzer
Lengte115 mm
Serietme..-xl-n
Totale breedte lager44,5 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter115 mm
€ 78,96 excl. BTW
/ stuk
€ 95,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen