SNR UCFE 206 FLENSLAGERBLOK

Zelfinstellend lager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UCFE206
Rubix:A0486070
EAN:3413529527090
SNR UCFE 206 FLENSLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFE 206 FLENSLAGERBLOK


Behuizing van grijs gietijzer, lagerinzet met schroefstiften op de binnenring, afdichting met centrifugaalschijf
gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Sterke punten

-Uniforme JIS- en ISO-reeks
-Stijve beschermkappen van roestvrij staal voor veel lagerbehuizingen beschikbaar
De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie, is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht problematisch zijn en/of sterke mechanische belastingen te verwachten zijn.
Eigenschappen: Onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding biedt de SNR-reeks zelfinstellende behuizingslagers oplossingen voor een breed toepassingsgebied, bijvoorbeeld: landbouwmachines, voedsel- en drankverwerking, transporttechniek, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle producten die u in elke fase van uw productie nodig hebt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)115x118x44 mm
Logistiek gewicht1178 g
Binnendiameter30 mm
Breedte38,1 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Materiaalgietijzer
Serieucfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht1,16 kg
€ 15,77 excl. BTW
/ stuk
€ 19,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen