SNR UCFS 324 FLENSLAGERBLOK

SNR - Lagereenheid - UCFS.305

Zie technische informatie
Referenties
SNR:UCFS324
Rubix:A0475801
Fabrikant:UCFS.324
EAN:3413529542352
SNR UCFS 324 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter120 mm
Breedte126 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten290 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UCFS 324 FLENSLAGERBLOK


grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereinheid met centreringsaansluiting en 4 bevestigingsgaten, kan worden nagesmeerd, lagerinzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter120 mm
Breedte126 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten290 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte370 mm
Serieucfs300
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r208000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr228000 N
Buitendiameter260 mm
Gewicht51,7 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.366,22 excl. BTW
/ stuk
1.653,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen