SKF UCF 213 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:UCF 213/H
Rubix:03479200
EAN:7316579751636
SKF UCF 213 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Breedte50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten149 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF UCF 213 H FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge vervuilingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Breedte50 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten149 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager72,9 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,25 excl. BTW
/ stuk
129,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen