ROEBUCK QUICKCHANGE FLEXD.50 K120 ZIRCONIUM - 866474
Flex Quickchange - Zirconium
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:866474
Rubix:20854218
EAN:3660338205828

Documenten
Productdetails : ROEBUCK QUICKCHANGE FLEXD.50 K120 ZIRCONIUM - 866474
• Deze schijf is ideaal voor schuren, gladmaken en afwerken van oppervlakken die moeilijk bereikbaar zijn en die gebogen of gevormd zijn.
QUICKCHANGE Flex biedt:
• Betere toegang tot moeilijke plekjes
• Kleiner werkgebied, waardoor minder tijd wordt besteed aan afwerking
• Flexibiliteit die perfect geschikt is voor het schuren en afwerken van oppervlakken met verschillende vormen
• Een systeem voor snel omwisselen en vergrendelen
waarmee de schijven gemakkelijk kunnen worden vervangen.
QUICKCHANGE Flex biedt:
• Betere toegang tot moeilijke plekjes
• Kleiner werkgebied, waardoor minder tijd wordt besteed aan afwerking
• Flexibiliteit die perfect geschikt is voor het schuren en afwerken van oppervlakken met verschillende vormen
• Een systeem voor snel omwisselen en vergrendelen
waarmee de schijven gemakkelijk kunnen worden vervangen.
GISS MINI FLEXI/D 50MM G120 ZIRC TYPE R
Sterke punten
Compatibel met het Roloc-systeem
Toepassingen
Applications such as pipe fabrications, vessels, tanks, enclosures or finishing of corner welds.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Type schuurmiddel | aluminium zirkoon |
| Vorm | snelle klepschijf |
| Korrel | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 168,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen