Referenties
SMC:PFMV530F-1
Rubix:A0728911
Fabrikant:PFMV530F-1
EAN:3618036257687

Documenten
Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSENSOR PFMV530F-1
Flowsensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x18x10 mm |
| Logistiek gewicht | 114 g |
| Type | stroomsensor |
| Materiaal | pps;si;au;316 roestvrij staal;c3604 |
| Spanning, min. | 12 V |
| Spanning, max. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,54 excl. BTW
/ stuk
€ 159,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen