BURKERT BATCH CONTROLLER SE35 115->230VAC IP65

Flowsensor

Zie technische informatie

Referenties

Bürkert:423926
Rubix:3499112188
BURKERT BATCH CONTROLLER SE35 115->230VAC IP65

Technische samenvatting

Typebürkert batchcontroller se35 115→230 vac ip65
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT BATCH CONTROLLER SE35 115->230VAC IP65


Bürkert SE35 batchcontroller voor inline dosering/volumemetingen (115/230 VAC). IP65-behuizing en nauwkeurige batchregeling met hoge doorstroom.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typebürkert batchcontroller se35 115→230 vac ip65
Materiaalpc (behuizing/cover/lid); polyester (front panel film); rvs 316l (axis, oval gear); aluminium + rvs 316l (sensor-fitting body/cover); fkm (of fep/ptfe) (afdichting); pa (kabelwartel/kabelplugdelen)
Nauwkeurigheid±0,5% (met teach-in/specific k-factor); ±1,0% (met standaard k-factor)
Maximaal debiet1200
Spanning, min.115 V
Spanning, max.230 V
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Druk55 bar
Responstijd6 s
€ 1.752,09 excl. BTW
/ stuk
€ 2.120,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen