Referenties
Fluro:GARS 30 R
Rubix:A0042065
Fabrikant:FAR0300070204


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 70 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaalbrons cusn8<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 37 mm<br/>lengte tot midden oog: 110 mm |
Productdetails : FLURO GARS 30 R STANGKOP
Gelenkkop maatreeks K met buitendraad, via trechtersmeernippel in de behuizing na te smeren - corrosiebeschermingsklasse C1
Behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: speciaalbrons CuSn8
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 37 mm
Lengte tot midden oog: 110 mm
Lagerschaal: speciaalbrons CuSn8
Binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 37 mm
Lengte tot midden oog: 110 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 70 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4057, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: speciaalbrons cusn8<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4034, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 37 mm<br/>lengte tot midden oog: 110 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gars..r |
| Lengte | 145 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,82 excl. BTW
/ stuk
€ 204,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen