Referenties
INA:GAKLB18-PD
Rubix:03161330
Fabrikant:0849771320000
EAN:4054364572730

Productdetails : INA GAKLB 18 PD STANGKOP MALE
Stangkop met buitendraad, linkse draad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 279 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Diameter kop | 47 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaklb..-pd |
| Lengte | 95,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,81 excl. BTW
/ stuk
€ 192,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen