Referenties
DURBAL®:BRF 06-00-501
Rubix:03223550



Productdetails : DURBAL BRF 06-00-501 RECHTS STANGKOP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 1 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Serie | k |
| Lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,21 excl. BTW
/ stuk
€ 80,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
