Referenties
SKF:SI 25 ES
Rubix:03083602
Fabrikant:23299
EAN:7316577002969


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 65 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SI 25 ES STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 658,5 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 65 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Binnendraad | m 24x2 |
| Dyn. belasting | 48 N |
| Lengte | 128 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,92 excl. BTW
/ stuk
€ 112,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden