Referenties
INA:GAL12-DO
Rubix:03160423
Fabrikant:0066336920000
EAN:4012802524635

Productdetails : INA GAL 12 DO STANGKOP MALE
Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, open
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 86 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 34 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-do |
| Lengte | 71 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,08 excl. BTW
/ stuk
€ 55,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen