INA GIL 40 DO/2RS STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIL40-DO-2RS
Rubix:03161283
Fabrikant:0066352960000
EAN:4012802526585
INA GIL 40 DO/2RS STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Diameter kop92 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 40 DO/2RS STANGKOP FEMALE


Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2069 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop92 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-do-2rs
Buitendiameter62 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
366,91 excl. BTW
/ stuk
443,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen