Referenties
INA:GIKRB18-PD
Rubix:03160600
Fabrikant:0849776040000
EAN:4054364642952

Productdetails : INA GIKRB 18 PW STANGKOP FEMALE
Staaf oog
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 311 g |
| Binnendiameter | 18 mm |
| Diameter kop | 46 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikrb..-pd |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,15 excl. BTW
/ stuk
€ 182,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen