SKF SI 6 E STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SI 6 E
Rubix:03083617
Fabrikant:23348
EAN:7316577002815
SKF SI 6 E STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Diameter kop22 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 6 E STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop22 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 6
Dyn. belasting3,4 N
Lengte43 mm
Buitendiameter22 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 37,88 excl. BTW
/ stuk
€ 45,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen