Referenties
Fluro:EAL 8 D
Rubix:A0145621
Fabrikant:FOL0080030908


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 24 mm |
| Materiaal | behuizing: automatenstahl 11smn30+c, gedraaid, verzinkt<br/> lagerschaal: lagerstaal c45 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/>breedte binnenring: 8 mm<br/>lengte tot midden oog: 42 mm |
Productdetails : FLURO EAL 8 D STANGKOP
Kogelkop maatserie E met buitendraad, met onderhoudsvrij sferisch lager. Voor gebruik bij hoge, eenzijdig werkende belastingen en geringe inbouwbreedte
Behuizing: Automatenstahl 11SMn30+C, gedraaid, verzinkt
Lagerschaal: Lagerstaal C45 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: Lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 8 mm
Lengte tot midden oog: 42 mm
Lagerschaal: Lagerstaal C45 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: Lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak
Breedte binnenring: 8 mm
Lengte tot midden oog: 42 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 24 mm |
| Materiaal | behuizing: automatenstahl 11smn30+c, gedraaid, verzinkt<br/> lagerschaal: lagerstaal c45 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst, hardverchroomd op het loopvlak<br/>breedte binnenring: 8 mm<br/>lengte tot midden oog: 42 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ea..d |
| Lengte | 54 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes