Referenties
INA:GIR8-DO
Rubix:03160700
Fabrikant:0066326610000
EAN:4012802523614

Productdetails : INA GIR 8 DO STANGKOP FEMALE
Combinatie staal/staal. Rechtse schroefdraad. Kan worden onderhouden. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-4 serie E type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 48x24x8 mm |
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 24 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-do |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,09 excl. BTW
/ stuk
€ 41,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden