Referenties
INA:GIKL8-PB-A
Rubix:03160817
Fabrikant:0066349580000
EAN:4012802525960

Productdetails : INA GIKL 8 PB/A STANGKOP FEMALE
Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, DIN ISO 12240-4. Maatserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49,31 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 24 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikl..-pb |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,90 excl. BTW
/ stuk
€ 47,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen