Referenties
INA:GAL30-DO-2RS
Rubix:03161355
Fabrikant:0066307660000
EAN:4012802523157

Productdetails : INA GAL 30 DO/2RS STANGKOP MALE
Stangkop rechtse draad
Gelenkkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijpaar: staal/staal, DIN ISO 12240-4, maatreeks E, bouwvorm M, afgedichte uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 870 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 73 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-do-2rs |
| Lengte | 146,5 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,40 excl. BTW
/ stuk
€ 200,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen