Referenties
INA:GIR30-UK-2RS-A
Rubix:03161116
Fabrikant:0066457120000
EAN:4012802528893

Productdetails : INA GIR 30 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE
Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, niet aan de rechterkant.
Gelenkkop met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, uitvoering F, binnenring gewelfde oppervlakte met hardchroombeschichtung, afgedicht, rechtsdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 970 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 73 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-uk-2rs |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,88 excl. BTW
/ stuk
€ 253,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen